WEIDMULLER - Borne de paso A3C 4 RD PUSH IN 4mm² 800V 32A rojo - 2051300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2051300000
Ref.Sonepar
993821
EAN
4050118411591
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Número de conexiones: 3. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.