WEIDMULLER - BORNE DE PASO AS2C 2,5MM BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2753940000
Ref.Sonepar
1180083
EAN
4064675267638
Bloque de bornes de paso, SNAP IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de conexiones: 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER