WEIDMÜLLER - BORNE DE PASO AS4C 2,5MM BEIGE - 2674550000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2674550000
Ref.Sonepar
1182025
EAN
4064675266402
Bloque de bornes de paso, SNAP IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de conexiones: 4. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER