WEIDMÜLLER - BORNE DE PASO AS4C 2.5MM VERDE/AMARILLO - 2674580000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2674580000
Ref.Sonepar
1182026
EAN
4064675266433
Borne de tierra, SNAP IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, Verde/amarillo, verde. Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER