WEIDMULLER - Borne de paso conexión brida-tornillo PACK WDU 4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Tasa de voltaje - 800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1781730000
Ref.Sonepar
568237
EAN
4032248174690
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
6.1 mm
Profundidad:
46.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


