WEIDMULLER - Borne de paso PUSH IN 50mm² 1000V 150A beige oscuro - 2663250000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 10...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 10...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 10...70 mm²
Entrada de intensidad nominal - 150 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2663250000
Ref.Sonepar
911768
EAN
4050118814972
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
10...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
10...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...70 mm²
Entrada de intensidad nominal:
150 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
20 mm
Altura:
101.5 mm
Profundidad:
80.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


