WEIDMULLER - Borne de paso PUSH IN 95mm² 1000V 232A beige oscuro - 2694060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 25...120 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 25...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 25...120 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 25...120 mm²
Entrada de intensidad nominal - 232 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2694060000
Ref.Sonepar
861638
EAN
4032248395484
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
25...120 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
25...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...120 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...120 mm²
Entrada de intensidad nominal:
232 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Ninguno
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
25 mm
Altura:
101.5 mm
Profundidad:
90 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige


