WEIDMULLER - Borne de tierra A2C 10 PE verde/amarillo - 2490440000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne de tierra A2C 10 PE verde/amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - sí

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...10 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2490440000

Ref.Sonepar

333590

EAN

4050118500844

Función PEN posible:

sí

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...10 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Verde/amarillo

Borne de tierra, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Verde/amarillo, naranja. Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.