WEIDMULLER - Borne de tierra A3T 2.5 PE verde/amarillo - 2428550000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne de tierra A3T 2.5 PE verde/amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2428550000

Ref.Sonepar

737042

EAN

4050118438239

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Número de niveles:

3

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Verde/amarillo

Fases conectadas internamente:

sí

Borne de varios pisos, PUSH IN, 2.5 mm², Número de pisos: 3, Verde/amarillo, blanco, naranja. Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.