WEIDMULLER - Borne distribución AAP12 2,5 LI BL - 1988100000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne distribución AAP12 2,5 LI BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1988100000

Ref.Sonepar

221288

EAN

4050118372762

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

5

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

5.1 mm

Profundidad:

89 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Bornes de distribución, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A. Beige oscuro.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER