WEIDMULLER - Borne distribución AAP13 1.5 LI-LI - 1988280000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne distribución AAP13 1.5 LI-LI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...1.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1988280000

Ref.Sonepar

224517

EAN

4050118372878

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...1.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

6

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

3.5 mm

Profundidad:

96 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Bornes de distribución, PUSH IN, 1.5 mm², 250 V, 16 A. Beige oscuro.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER