WEIDMULLER - Borne distribución AAP14 2,5 LI-LI - 1988230000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne distribución AAP14 2,5 LI-LI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1988230000

Ref.Sonepar

248676

EAN

4050118372946

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

4

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Bornes de distribución, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 24 A. Beige oscuro.