WEIDMULLER - BORNE DK 4 Q - 0590060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0590060000
Ref.Sonepar
686432
EAN
4008190147228
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril G
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Anchura:
6 mm
Profundidad:
54 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Multicolor
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


