WEIDMULLER - Borne DK NAND TS/35 24VDC - 8248320000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8248320000
Ref.Sonepar
1211758
EAN
4008190406707
Módulo funcional DK NAND 35 24VDC. Conexión brida-tornillo. Funciones lógicas AND, NAND, OR y NOR en bornes con sección nominal de 4 mm². Constan respectivamente de 5 entradas, conectadas lógicamente, que se transmiten por una salida PNP 24 V / 20 mA. Los componentes lógicos ofrecen un amplio espectro de aplicaciones para el acoplamiento de señales digitales de sensores y actuadores con equipos de automatización.