WEIDMULLER - BORNE DK OR TS/35 24VDC - 8218440000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Grado de protección (IP) - IP20
Protección contra explosión, categoría para gas - Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo - Otros
Anchura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
93 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8218440000
Ref.Sonepar
333789
EAN
4008190191252
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Grado de protección (IP):
IP20
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Anchura:
12 mm
Altura:
57 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


