WEIDMULLER - BORNE EK 16/35 - 0190160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función PEN posible - sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 4...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0190160000
Ref.Sonepar
332143
EAN
4008190184131
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función PEN posible:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...16 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Anchura:
12 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
50 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


