WEIDMULLER - BORNE EK 6/35 PA - 0661260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0661260000
Ref.Sonepar
36923
EAN
4008190096588
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Anchura:
8 mm
Altura:
56.5 mm
Profundidad:
44 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


