WEIDMULLER - Borne LMF 5.08/24/180 3.5SN OR BX - 1331420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 22.7 mm
Número de conexiones eléctricas - 24
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 5.08 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor - 90° (vertical hacia arriba)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1331420000
Ref.Sonepar
332661
EAN
4050118135053
Altura:
22.7 mm
Número de conexiones eléctricas:
24
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión por resorte de presión
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...2.5 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


