WEIDMULLER - Borne LSF-SMT 3.50/07/180 3.5SN BK TU - 1825690000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 17.5 mm
Número de conexiones eléctricas - 7
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 3.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1825690000
Ref.Sonepar
577190
EAN
4032248328284
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
17.5 mm
Número de conexiones eléctricas:
7
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
3.5 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión por resorte de presión
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...1.5 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión THR
Superficie de conexión de material:
Otros
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Polímero de cristal líquido
Receptáculo de color:
Negro
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP20


