WEIDMULLER - BORNE MCZ OVP CL 24VDC 1,25A - 8448960000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 27 V
Tensión continua máxima CC - 27 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8448960000
Ref.Sonepar
258866
EAN
4032248068104
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
27 V
Tensión continua máxima CC:
27 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
1.25 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
80 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
40 V
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Amplitud de instalación:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


