WEIDMULLER - BORNE MCZ OVP SL 24VDC 0.5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 28 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8448940000
Ref.Sonepar
333797
EAN
4032248022816
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
28 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.5 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
80 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
40 V
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Amplitud de instalación:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


