WEIDMULLER - BORNE MCZ OVP TAZ BIPOLAR 24V - 8449160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Voltaje DC nominal - 27...27 V
Tensión continua máxima CA - 27 V
Tensión continua máxima CC - 26 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 0.5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8449160000
Ref.Sonepar
333799
EAN
4008190128548
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Voltaje DC nominal:
27...27 V
Tensión continua máxima CA:
27 V
Tensión continua máxima CC:
26 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
0.5 kA
Intensidad de carga nominal:
13 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
65 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
130 V
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Amplitud de instalación:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


