WEIDMULLER - Borne MCZ OVP varistor 30V - 8449140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 30 V
Tensión continua máxima CC - 30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 0.125 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8449140000
Ref.Sonepar
568391
EAN
4008190124830
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
30 V
Tensión continua máxima CC:
30 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
0.125 kA
Intensidad de carga nominal:
13 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
45 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
45 V
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Amplitud de instalación:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


