WEIDMULLER - BORNE NEUTRO WNT 16 N - 1019000000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE NEUTRO WNT 16 N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...25 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1019000000

Ref.Sonepar

583596

EAN

4008190273231

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...25 mm²

Entrada de intensidad nominal:

76 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

1

Fases conectadas internamente:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

12 mm

Altura:

60 mm

Profundidad:

46.5 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Azul

Tipo de ranurado:

Deslizante

Tipo de desconexión cruzada:

Ninguno

Borne de neutro seccionable WNT 16N 10X3. Conexión de barras colectoras, 16mm2. 400 V, 76 A, azul

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER