WEIDMULLER - Borne para carril IE-TO-RJ45-C - 8946920000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne para carril IE-TO-RJ45-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Con resistencia eléctrica de terminal - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8946920000

Ref.Sonepar

128585

EAN

4032248734801

Conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 1:

Otros

Conexión 2:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Con resistencia eléctrica de terminal:

sí

Apantallado:

sí

Salida de carril RJ45 IE-TO-RJ45-C. Acoplamiento, IP 20

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER