WEIDMULLER - Borne para carril IE-TO-RJ45-FJ-A - 8946930000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne para carril IE-TO-RJ45-FJ-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Con resistencia eléctrica de terminal - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8946930000

Ref.Sonepar

333878

EAN

4032248734917

Conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Con resistencia eléctrica de terminal:

sí

Apantallado:

sí

Salida de carril RJ45 IE-TO-RJ45-FJ-A. EIA/TIA T568 A, IP 20. Salidas de carril, versión módulo RJ45 según IEC 60603-7-51, para diámetro externo del conducto hasta .1,6 mm.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER