WEIDMULLER - Borne para carril IE-TO-RJ45-FJ-P

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne para carril IE-TO-RJ45-FJ-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Con resistencia eléctrica de terminal - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8946950000

Ref.Sonepar

273973

EAN

4032248734931

Conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Con resistencia eléctrica de terminal:

sí

Salida de carril RJ45 IE-TO-RJ45-FJ-P. PROFINET, IP 20

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER