WEIDMULLER - Borne para circuito impreso LL 10.16/03/90 3.2SN OR BX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20.3 mm
Número de conexiones eléctricas - 3
Conexiones de separación modular - 10.16 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor - 0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2613370000
Ref.Sonepar
333640
EAN
4050118674781
Altura:
20.3 mm
Número de conexiones eléctricas:
3
Conexiones de separación modular:
10.16 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Longitud de la clavija:
3.2 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


