WEIDMULLER - Borne para instalación múltiples niveles 15mm² - 2652200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2652200000
Ref.Sonepar
994211
EAN
4050118658613
Borne de varios pisos, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Número de pisos: 1, Beige oscuro, naranja. Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.