WEIDMULLER - Borne paso A2C 1.5 beige oscuro - 1552790000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1552790000
Ref.Sonepar
246105
EAN
4050118359879
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
3.5 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
33.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige


