WEIDMULLER - Borne paso A4C 2.5 BL - 1521700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1521700000
Ref.Sonepar
332786
EAN
4050118328042
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
5.1 mm
Altura:
77.5 mm
Profundidad:
36.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul


