WEIDMULLER - Borne paso PDU6/10 - 1896140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 10...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1896140000
Ref.Sonepar
57222
EAN
4032248511181
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
8.1 mm
Altura:
64.5 mm
Profundidad:
40.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


