WEIDMULLER - Borne paso WDU 50N GE/SW - 2000080000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...70 mm²
Entrada de intensidad nominal - 150 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2000080000
Ref.Sonepar
857330
EAN
4050118455304
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...70 mm²
Entrada de intensidad nominal:
150 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Amarillo
Fases conectadas internamente:
no


