WEIDMULLER - BORNE PDU 2.5/4 - 1896110000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1896110000
Ref.Sonepar
57221
EAN
4032248511150
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
5.1 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
38 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


