WEIDMULLER - Borne portafusible WSI 25/1 10x38/LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...25 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1966060000
Ref.Sonepar
812856
EAN
4032248658114
Tipo de inserción de fusible:
Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


