WEIDMULLER - Borne portafusible WSI 25/1 1Kv - 1137780000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Otros
Tipo de soporte de fusible - Otros
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...25 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1137780000
Ref.Sonepar
332532
EAN
4032248957392
Tipo de inserción de fusible:
Otros
Tipo de soporte de fusible:
Otros
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Otros
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
18 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
58 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


