WEIDMULLER - Borne portafusible ZSI 2.5 OR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Otros
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Otros
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 500...500 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1686470000
Ref.Sonepar
333060
EAN
4008190854157
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Otros
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Otros
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
500...500 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
7.9 mm
Altura:
79.5 mm
Profundidad:
73 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Naranja
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


