WEIDMULLER - Borne portafusibles AFS 2.5 CF 2C 24V BK negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2466600000
Ref.Sonepar
993935
EAN
4050118480726
Borne portafusibles, con LED, PUSH IN, 2.5 mm², 24 V, 10 A, Mini fusible, negro. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Con soporte extraíble para un portafusible.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER