WEIDMULLER - Borne portafusibles AITB 2.5 L-L beige oscuro

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne portafusibles AITB 2.5 L-L beige oscuro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...4 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2669000000

Ref.Sonepar

858052

EAN

4064675030584

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...4 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Número de potenciales:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Anchura:

5.1 mm

Altura:

103 mm

Profundidad:

50.1 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color básico:

Beige

Función PE:

no

Función N posible:

no

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Serie ABorne portafusibles AITB 2.5 L-L beige oscuro

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER