WEIDMULLER - Borne portafusibles WSI 4/LD 4mm² conexión brida-tornillo - 2564350000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2564350000
Ref.Sonepar
836862
EAN
4050118581584
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, cerrado, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negr. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Con soporte extraíble para un portafusible.