WEIDMULLER - Borne portafusibles ZSI 2.5/LD 60AC OR - 1082370000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 60...60 V
Entrada de intensidad nominal - 6.3 A
Tasa de voltaje - 60 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1082370000
Ref.Sonepar
332488
EAN
4032248881000
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
60...60 V
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
60 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
7.9 mm
Altura:
79.5 mm
Profundidad:
73 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Naranja


