WEIDMULLER - Borne PPV 8 GR 35x15 DGR - 1173850000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1173850000
Ref.Sonepar
332573
EAN
4032248966233
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Número de niveles:
8
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...130 °C
Anchura:
9.2 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
73 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


