WEIDMULLER - BORNE SAK 16/35 PA - 0380660000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 76 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0380660000
Ref.Sonepar
36873
EAN
4008190118204
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Anchura:
12 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
57.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Multicolor
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


