WEIDMULLER - BORNE SAK 35 N PA - 0550660000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE SAK 35 N PA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 4...50 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0550660000

Ref.Sonepar

283649

EAN

4008190165925

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...35 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

1.5...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

2.5...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

4...50 mm²

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...100 °C

Anchura:

16 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

67.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Multicolor

Fases conectadas internamente:

no

Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 35 mm², 800 V, 125 A, Número de conexiones: 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER