WEIDMULLER - BORNE SAK 6N/35 KRG - 0380520000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE SAK 6N/35 KRG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0380520000

Ref.Sonepar

36870

EAN

4008190007300

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...6 mm²

Entrada de intensidad nominal:

41 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

8 mm

Profundidad:

45 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Borne de paso SAK 6/35 KRG. Serie SAK, Sección nominal: 6mm2. Conexión brida-tornillo, Ocre. Montaje directo

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER