WEIDMULLER - BORNE SAK S 5/35 DB - 0502100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Otros
Tipo de soporte de fusible - Enroscable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 400...0 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0502100000
Ref.Sonepar
332305
EAN
4008190045821
Tipo de inserción de fusible:
Otros
Tipo de soporte de fusible:
Enroscable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
400...0 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Duroplast
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
28 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
65 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


