WEIDMULLER - Borne SAKE 35 sin aislante - 0144400000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne SAKE 35 sin aislante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 10...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 6...35 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 6...35 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0144400000

Ref.Sonepar

36733

EAN

4008190122744

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

6...35 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

10...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

6...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

6...35 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Otros

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

1

Método de montaje:

Carril G

Anchura:

14 mm

Profundidad:

39 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Otros

Borne de tierra SAKE 35. Serie SAK, Sección nominal: 35mm2. Conexión brida-tornillo. Montaje directo

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER