WEIDMULLER - Borne SAKG 28 KRG I - 0170020000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...50 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0170020000
Ref.Sonepar
889153
EAN
4008190152000
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...50 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Material del cuerpo de aislamiento:
Duroplast
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
28 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
63.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no


