WEIDMULLER - Borne SAKG 46/35 KRG II - 0638020000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable rígido - 10...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 309 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0638020000
Ref.Sonepar
913907
EAN
4008190008161
Capacidad de conexión cable rígido:
10...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
309 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Duroplast
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
46 mm
Altura:
106 mm
Profundidad:
57 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Amarillo
Fases conectadas internamente:
no


