WEIDMULLER - BORNE SAKR PA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0412160000
Ref.Sonepar
36885
EAN
4008190016418
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril G
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Anchura:
6.5 mm
Altura:
42 mm
Profundidad:
40.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Multicolor
Tipo de ranurado:
Orientable
Tipo de desconexión cruzada:
Ninguno
Con toma de prueba integrada:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


